Beli harga ban 1000 gt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  2. GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp459.900

    GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Manfaat :- Memberikan stabilitas yang cukup baik saat berbelok- Cukup nyaman dan mulus saat kondisi mengemudi kecepatan tinggi- Memastikan stabilitas berkendara yang sangat baik pada kecepatan tinggi- Memastikan evakuasi air yang efektif untuk kinerja semua cuaca yang optimal-Kinerja bulat dengan bahu berlubang terbuka
  3. ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp149.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  4. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  5. ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp129.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira AT 701 ban motor Tube Type yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tube Type- Ukuran 225-17- Cocok untuk Honda Grand
  6. GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp1.199.900

    GT Radial Car Tires Savero Komodo MT Plus (Ban Mobil)
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 160
  7. GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    Mulai

    Rp429.900

    GT Radial Car Tires GTR-378 (Ban Mobil)
    atribut:
    • Tire Size: 155/70 R12
    • Load Index: 73
    • Speed Rating (km/hour): 180
    • ETRTO: 4.5
    • Standart RIM: 12
    • Section Width (mm): 157.0
    • Overall Diameter (mm): 523.0
    • Tread Depth (mm): 7.3
    • Maximum Load Capacity (kg): 365
Daftar Harga harga ban 1000 gt Terbaru November 2026
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
GT Radial Car Tires Champiro BXT Pro (Ban Mobil)Rp459.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Rear Tubetype Urbano (Ban Luar Motor)Rp149.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp239.900
YOKOHAMA Car Tires GEOLANDAR A/T-G015 (Ban Mobil)Rp2.199.900
ASPIRA Motorcycle Tyre Outer AT (Ban Luar Motor)Rp129.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Fleva-V701 (Ban Mobil)Rp1.799.900
YOKOHAMA Car Tires ADVAN Sport-V105 (Ban Mobil)Rp3.399.900
YOKOHAMA Car Tires BluEarth-ES ES32 (Ban Mobil)Rp969.900
GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil)Rp919.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)